Vos filtres appliqués
Marques
Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
indice de protection contre les chocs (IK)
angle de faisceau
mode de pose
source lumineuse
couleur de la lumière
nombre de lampes/modules
efficience du luminaire
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
type de tension
douille
matériau du boîtier/corps
source lumineuse fournie
couleur du boîtier/corps
convient pour lampe auxiliaire
Armature industrielle
9 produits
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 11200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 21000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 16000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 160 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 14000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: noir
matériau: aluminium
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 28000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: noir
matériau: aluminium