5472 produits
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
modèle: prise CEE 7/3 (type F)
nombre d'unités: 1
couleur: orange
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) noir
intensité de courant IEC: 16 A
forme: rectangulaire
mode de pose: encastré
modèle: CEE
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²
nombre de pôles: 7
position horaire des contacts de terre: 9 h
intensité de courant IEC: 32 A
modèle: prise CEE 7/3 (type F)
taille de bride: 50x50 mm
direction d'enfichage: droit
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) jaune
intensité de courant IEC: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violet
intensité de courant IEC: 30 A
modèle: saillie
nombre de pôles: 7
intensité de courant IEC: 32 A