5472 produits
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 63 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (Sup. à 400-500 Hz) vert
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.08...1.5 mm²
nombre de pôles: 5
couleur de l'élément d'actionnement: autre
courant permanent nominal (Iu): 40 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) noir
intensité de courant IEC: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A