Legrand - Repartiteur monobloc 2P a bornes 40A 13 connexions maxi-barreau - 6 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de connexion - visser
courant nominal - 40 A
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060048815
Réf. Sonepar
00001004881
Réf. Fournisseur
004881
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
2
type de connexion
visser
courant nominal
40 A
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
49 mm
largeur
105 mm
profondeur
44 mm
Répartiteur modulaire monobloc bipolaire à bornes 40A équipé de 2 barreaux avec13 connexions maximum par barreau Icc crête 20k - 6 modules, fixation sur rail ou sur platine - livré avec plaque arrière isolante et capot de protection
Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire monobloc bipolaire à bornes Imax 40A équipé de 2 barreaux - 6 modules
Connexions : - par barreau rigide : 11 x 1,5mm² à 4mm² - 2 x 6mm² à 16mm² - par barreau souple : 11 x 0,75mm² à 4mm² - 2 x 4mm² à 10mm²
Icc crête : 20k - Icw : 3kA - Imax à 60°C : 32A - Section maximum raccordable ''câble solaire'' : 11 x 1,5mm² à 4mm² ou 2 x 4mm² à 10mm²
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1