Legrand - Repartiteur monobloc 4P a bornes 100A - 7 connexions par barreau - 4 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
courant nominal - 100 A
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060048846
Réf. Sonepar
00001004884
Réf. Fournisseur
004884
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
type de connexion
visser
courant nominal
100 A
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
88.5 mm
largeur
70 mm
profondeur
44 mm
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes 100A équipé de 4 barreaux avec 7 connexions par barreau Icc crête 20k - 4 modules, fixation sur rail ou sur platine - livré avec plaque arrière isolante et capot de protection
Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes Imax 100A équipé de 4 barreaux - 4 modules
Connexions : - par barreau rigide : 5 x 2,5mm² à 10mm² + 2 x 10mm² à 25mm² - par barreau souple : 5 x 1,5mm² à 10mm² + 2 x 6mm² à 16mm²
Icc crête : 20k - Icw : 4,5kA
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1