Legrand - Cartouche industrielle à couteau typegG taille 00 - avec voyant - 160A - 016355

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060163556

Réf. Sonepar

00001016355

Réf. Fournisseur

016355

Réf. Commerciale

Legrand

taille de fusible selon IEC 60269:

NH00

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

48 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

pouvoir de coupure AC:

120 kA

pouvoir de coupure DC:

120 kA

Cartouche industrielle à couteau type gG taille 00 avec voyant calibre 160A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 120000A

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle à couteaux type gG (gL) Avec voyant - Taille 00 Calibre 160A - Tension 500V Pouvoir de coupure 120000A Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)