Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire differentiel 500mA selectif - 60A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970310965
Réf. Sonepar
00001031104
Réf. Fournisseur
401004
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.5 A
type de courant différentiel
AC
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
2.4 kA
tension assignée (Ue)
250 V
tension d'isolement assignée (Ui)
4000 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
2.4 kA
tenue au courant de choc
5 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
avec dispositif de verrouillage
Oui
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
51 mm
montage encastré
Oui
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP40
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits
Les Atouts de l'article:
Calibre réglable 30A, 45A, 60A pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie.
Alimentation par câbles en cuivre de section maximale 252 rigide ou 162 souple avec embout.
Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5mm : IP20 selon la norme IEC/EN 60529.
Le différentiel sélectif permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)