Legrand - Chassis avec plastron isolant pour coffret 400x300x200mm - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 10
type de capot - avec échancrure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060361013
Réf. Sonepar
00001036101
Réf. Fournisseur
036101
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de rails DIN
3
hauteur
400 mm
largeur
300 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN
10
type de capot
avec échancrure
profondeur
200 mm
avec bornes N-PE
Non
avec couvercle
Non
avec cadre/support de montage
Non
Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret
Les Atouts de l'article:
Châssis avec plastron isolant pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets :
- Hauteur 400mm
- Largeur 300mm
- Profondeur 200mm
- Espace entre porte et plastron 70mm
RAL7035 - 30 modules (3 rangées de 10) - Livré avec 1 obturateur - Livré complet avec montants et plastrons - Rail symétrique profondeur 15mm
Auto-extinguible 750°C selon norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11