Legrand - Chassis avec plastron isolant pour coffret 600x400x250mm - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
hauteur - 600 mm
largeur - 400 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 16
type de capot - avec échancrure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060361037
Réf. Sonepar
00001036103
Réf. Fournisseur
036103
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de rails DIN
3
hauteur
600 mm
largeur
400 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN
16
type de capot
avec échancrure
profondeur
250 mm
avec bornes N-PE
Non
avec couvercle
Non
avec cadre/support de montage
Non
Châssis avec plastron isolant pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina 600x400x250mm - 48 modules (3 rangées de 16) - livré complet avec montants et plastrons et 1 obturateur - rail symétrique profondeur 15mm - RAL7035
Les Atouts de l'article:
Châssis avec plastron isolant pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets : - Hauteur 600mm - Largeur 400mm - Profondeur 250mm - Espace entre porte et plastron 80mm
RAL7035 - 48 modules (3 rangées de 16) - Livré avec 1 obturateur - Rail symétrique profondeur 15mm
Auto-extinguible 750°C selon norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Livré complet avec montants et plastrons