Legrand - Chassis avec plastron isolant pour coffret 800x600x300mm - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 4
hauteur - 800 mm
largeur - 600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 27
type de capot - avec échancrure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060361068
Réf. Sonepar
00001036106
Réf. Fournisseur
036106
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de rails DIN
4
hauteur
800 mm
largeur
600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN
27
type de capot
avec échancrure
profondeur
300 mm
avec bornes N-PE
Non
avec couvercle
Non
avec cadre/support de montage
Non
Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret
Les Atouts de l'article:
Châssis avec plastron isolant pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets :
- Hauteur 800mm
- Largeur 600mm
- Profondeur 300mm
- Espace entre porte et plastron 90mm
RAL7035 - 108 modules (4 rangées de 27) - Livré avec 2 obturateurs - Livré complet avec montants et plastrons - Rail symétrique profondeur 15mm
Auto-extinguible 750°C selon norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11