Legrand - Chassis avec plastron isolant pour coffret 1000x800x300mm - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 5
hauteur - 1000 mm
largeur - 800 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 38
type de capot - avec échancrure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060361099
Réf. Sonepar
00001036109
Réf. Fournisseur
036109
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de rails DIN
5
hauteur
1000 mm
largeur
800 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN
38
type de capot
avec échancrure
profondeur
300 mm
avec bornes N-PE
Non
avec couvercle
Non
avec cadre/support de montage
Non
Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret
Les Atouts de l'article:
Châssis avec plastron isolant pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets :
- Hauteur 1000mm
- Largeur 800mm
- Profondeur 300mm
- Espace entre porte et plastron 90mm
RAL7035 - 190 modules (5 rangées de 38) - Livré avec 2 obturateurs - Livré complet avec montants et plastrons - Rail symétrique profondeur 15mm
Auto-extinguible 750°C selon norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Les Atouts de la gamme:
NS