Legrand - Jeu de 2 ouies d'aeration metal avec grilles IP32 IK10 - RAL7032 - 138x138mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
mode de pose - fixation à vis
adapté à la profondeur de boîtier - 10 mm
pour nombre max. de ventilateurs - 2
largeur - 138 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060365707
Réf. Sonepar
00001036570
Réf. Fournisseur
036570
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
mode de pose
fixation à vis
adapté à la profondeur de boîtier
10 mm
pour nombre max. de ventilateurs
2
largeur
138 mm
hauteur
138 mm
finition de la surface
laqué / peint
avec filtre incorporé
Oui
indice de protection (IP)
IP32
Legrand - Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7032 - 138x138mm