Legrand - Ventilateur 30-160 m3-h - RAL7032 - avec ouie metal - IP32 IK10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 160 m³/h
type de tension - AC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP32
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060365714
Réf. Sonepar
00001036571
Réf. Fournisseur
036571
Réf. Commerciale
Legrand
flux volumique, à soufflage libre
160 m³/h
type de tension
AC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP32
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...240 V
largeur
138 mm
hauteur
138 mm
profondeur
40 mm
mode de pose
fixation à vis
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...240 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Non
ventilateur de circulation
Oui
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Non
puissance nominale
22 W
finition CEM
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7032
Legrand - Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³-h avec filtre et 160m³-h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL 7032