Legrand - Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 10pouces Celiane ecran capacitif - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - encastré
écran - couleur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970440549
Réf. Sonepar
00001044054
Réf. Fournisseur
067219
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
autre
mode de pose
encastré
écran
couleur
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
champ désignation
Oui
fonction tactile
Oui
autres interfaces
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection (IP)
IP20
Céliane, un écran tactile BUS 10pouces BUS pour installation domotique MyHOME
Les Atouts de l'article:
Ecran tactile capacitif 10pouces Céliane regroupant les fonctions d'un poste intérieur vidéo portier et d'un écran tactile domotique - Blanc
Nouvelle interface graphique permettant différents niveaux de personnalisation
Navigateur web intégré
Pose murale, en saillie avec support fourni
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.