Legrand - Interrupteur va-et-vient metal Martin Lunel 10A IP44 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060455163
Réf. Sonepar
00001045516
Réf. Fournisseur
045516
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
bleu
composition
mécanisme complet avec cadre
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
matériau
métal
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
5005
zone de texte/surface d'inscription
oui
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
12.5 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
Interrupteur de machine à laver
Non
Martin Lunel, interrupteur et va-et-vient destiné à une utilisation en environnement sévère
Les Atouts de l'article:
Interrupteur et va-et-vient - métal - Martin Lunel
Bleu - 250V~ - 10A - IP44
IK09 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262