fin de vie

Legrand - Kit de connecteur multipoles encastre sortie laterale Hypra 500V 16A 16P+T

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 17

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060526023

Réf. Sonepar

00001052602

Réf. Fournisseur

052602

Réf. Commerciale

Legrand

finition des contacts

autre

nombre de pôles

17

courant assigné In

16 A

tension assignée (Ue)

500 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

insert de contact sans contact

Non

matériau de l'insert de connecteur

thermoplastique

température ambiante

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

catégorie de surtension

I

degré de pollution

3

avec protection des fils

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact

autre

matériau de l'insert de contact

thermoplastique

matériau du contact

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

avec conducteur de protection

Oui

Kit de connecteur multipôles encastré sortie latérale Hypra 500V 16A 16P+T métal IP65 à double verrouillage

Les Atouts de l'article:

Kit de connecteur multipôles Hypra - Encastré - Métal - 500V
16A - 16P+T avec sortie latérale
IP65
Double verrouillage