Legrand - Connecteur multipoles femelle encastree verrouillage metal Hypra 16A 500V 16P+T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 17
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060526542
Réf. Sonepar
00001052654
Réf. Fournisseur
052654
Réf. Commerciale
Legrand
finition des contacts
autre
nombre de pôles
17
courant assigné In
16 A
tension assignée (Ue)
500 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
insert de contact sans contact
Non
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...100 °C
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
I
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Oui
Connecteur multipôles embase femelle encastrée avec verrouillage métal Hypra 16A 500V 16P+T IP65
Les Atouts de l'article:
Embase femelle encastrée avec verrouillage pour connecteur multipôles Hypra
Métal - 500V
16A - 16P+T
IP65