fin de vie
Legrand - Connecteur Hypra - 400V 10A 4P+T - embase femelle sortie verticale - metal

Legrand - Connecteur Hypra - 400V 10A 4P+T - embase femelle sortie verticale - metal

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060531515

Réf. Sonepar

00001053151

Réf. Fournisseur

053151

Réf. Commerciale

Legrand

finition des contacts

autre

nombre de pôles

5

courant assigné In

10 A

tension assignée (Ue)

400 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

insert de contact sans contact

Non

matériau de l'insert de connecteur

thermoplastique

température ambiante

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

catégorie de surtension

I

degré de pollution

3

avec protection des fils

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact

autre

matériau de l'insert de contact

thermoplastique

matériau du contact

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

avec conducteur de protection

Oui

Hypra, embase femelle pour réalisation d'un connecteur multipôles qui répondra au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande

Les Atouts de l'article:

Embase femelle encastrée avec verrouillage pour connecteur multipôles Hypra
Métal - 400V
10A - 4P+T avec sortie verticale
IP55

Les Atouts de la gamme:

NS