Legrand - Prise tableau metal Martin Lunel 2P+T IP44 16A 200V a 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - autre
nombre de pôles - 3
technique de raccordement - borne à vis
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060539016
Réf. Sonepar
00001053901
Réf. Fournisseur
053901
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC
16 A
tension selon EN 60309-2
autre
nombre de pôles
3
technique de raccordement
borne à vis
indice de protection (IP)
IP44
direction d'enfichage
droit
matériau
autre
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
85 mm
écart vertical entre les trous
54.5 mm
dimension de bride, horizontale
75 mm
écart horizontal entre les trous
54.5 mm
Martin Lunel, prise de courant tableau particulièrement adaptée aux environnement sévères
Les Atouts de l'article:
Prise de courant tableau - métal - Martin Lunel
Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 2P+T
Munie d'éclips
Conforme à la norme NFC 61-314 - IK09 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262