Legrand - Prisinter Martin Lunel metal 3P+T IP44 63A 380V a 415V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - autre
commutateur - verrouillage mécanique
couleur caractéristique - rouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060541620
Réf. Sonepar
00001054162
Réf. Fournisseur
054162
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC
63 A
nombre de pôles
4
tension selon EN 60309-2
autre
commutateur
verrouillage mécanique
couleur caractéristique
rouge
indice de protection (IP)
IP44
avec disjoncteur différentiel
Non
emplacements vides sur barre profilée
Non
matériau du boîtier/corps
autre
finition militaire
Non
Legrand - Prisinter Martin Lunel métal 3P+T IP44 63A 380V~ à 415V~
Les atouts de l'article:
Prisinter métalRouge 380/415 V~ - 63 A - 3P+T