Legrand - Detecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Niloe sans neutre sans derogation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 250 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970566263
Réf. Sonepar
00001056683
Réf. Fournisseur
665122
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
120...120 °
Puissance de coupure max.
250 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
10 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
température
-5...45 °C
courant de démarrage max.
1.8 A
courant de veille
1.8 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
76 mm
hauteur
76 mm
profondeur
52 mm
profondeur d'encastrement
34 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvements compatible toutes lampes câblage 2 fils sans Neutre sans dérogation Niloé, portée 8m sur 120°, livré avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Niloé - écodétecteurs et écovariateurs- Mécanisme livré avec enjoliveur et support- A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffe avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier
Ecodétecteurs - 230 V~- Compatibles avec toutes les lampes du marché- Détection par infrarouge- Champ de détection 120°- Portée de détection 8 mEcodétecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation - Puissance acceptée par types de lampes :- - LEDs : 3 W à 100 W- Fluocompactes : 3 W à 100 W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W- En cas d’installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)- Possibilité de mettre jusqu’à 3 détecteurs en parallèle- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux- Consommation en veille : 0,02 W
Détection par infrarouge- Distance de détection : 8 m- Angle de détection 120°
Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation
En cas d’installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)