Legrand - BAES d'evacuation permanent SATI ARCOR IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP20
puissance du système - 2.4 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060625405
Réf. Sonepar
00001062540
Réf. Fournisseur
062540
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP20
puissance du système
2.4 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de pictogramme
plaque en verre acrylique
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
lampe fluorescente
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
0...0 V
appareillage
ballast électronique
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
79 mm
hauteur/profondeur
111 mm
longueur
324 mm
largeur d'encastrement
58 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
longueur d’encastrement
275 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
autre
Legrand - BAES d'évacuation permanent SATI ARCOR IP20