Legrand - Pack Ecocompteur modulaire IP: ecocompteur 412000 et 3 tores fermes 60A 412004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant maximal (Imax) - 0.9 A
tension nominale (Un) N-L - 100...240 V
modèle - transformateur de mesure
fréquence - 50...60 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970645920
Réf. Sonepar
00001064592
Réf. Fournisseur
412010
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant maximal (Imax)
0.9 A
tension nominale (Un) N-L
100...240 V
modèle
transformateur de mesure
fréquence
50...60 Hz
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active
adapté à
achat/livraison
type de mesure de la courbe de charge
Oui
blocage de retour
Non
étalonné
Non
homologation
national
sortie d'impulsion
électrique
type d'affichage
numérique
mode de pose
encastré
largeur en nombre de modules
6
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
indice de protection (IP)
IP30
Compteur d'énergie résidentiel IP pour visualisation des consommations à distance : mesure des consommations électriques du logement sur 6 postes à l'aide des tores fermés fournis + mesure eau chaude, eau froide et gaz, compatible RT2012
Les Atouts de l'article:
Mesure :
- la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 6 postes, dont les 5 postes imposés par la RT 2012 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations
- les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur)
Pack livré avec 3 transformateurs de courant fermés 60A, référence 412004