Legrand - Bloc bureau equipe de 3x2P+T , 2 prises RJ45 et 2 obturateurs 1 module a cabler
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rectangulaire
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970715937
Réf. Sonepar
00001071593
Réf. Fournisseur
054615
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
forme
rectangulaire
couleur
blanc
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
relevable
Non
extensible
Non
matériau
aluminium
longueur
277 mm
largeur
90 mm
hauteur
80 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre
0 mm
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises norme française (type E)
3
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
2
nombre de raccordements CAT 6A
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de disjoncteurs
0
protection contre les surtensions
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
tension nominale
250 V
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
-5...35 °C
Bloc bureau à câbler équipé de 3 prises 2P+T avec éclips de protection, 2 prises RJ45 catégorie6 FTP et 2 obturateurs 1 module - aluminium anodisé - conforme à la norme NF C 61-314
Les Atouts de l'article:
Bloc en aluminium anodisé équipé de prises de courant et prises RJ45 pour bureaux, à câbler
Puissance maximum : 3680W en 230V~ par circuit
Equipé de : - 3 prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées - 16A - 250V~, équipées d'éclips de protection - 2 prises RJ45 catégorie6 FTP 1 module - 2 obturateurs 1 module
LIvré sans cordon : raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles - Pour les courants faibles, branchement possible sur prise RJ45 ou boîte de distribution de zone à l'aide d'un cordon mixte RJ45 - dégainé
Conforme à la norme NF C 61-314
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.