Legrand - Hublot de couloir Prog Mosaic appel et presence infirmiere - rouge + blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 27...27 V
type de courant - DC
couleur de calotte - blanc
type de signal acoustique - autre
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766726
Réf. Sonepar
00001076672
Réf. Fournisseur
076672
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un)
27...27 V
type de courant
DC
couleur de calotte
blanc
type de signal acoustique
autre
mode de pose
encastré
source lumineuse
LED
type de signal optique
lumière continue
type de générateur de signal acoustique
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP20
Hublot de couloir Prog Mosaic appel et présence infirmière - rouge + blanc
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.