Legrand - Switch 10-100 base T non manageable Mosaic 230V - 6 modules - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - canal d'allège encastré
gérable - Non
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Ethernet - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060779009
Réf. Sonepar
00001077900
Réf. Fournisseur
077900
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
mode de pose
canal d'allège encastré
gérable
Non
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
6
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
0
puissance max. PoE
0 W
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
hauteur
40 mm
largeur
150 mm
profondeur
128 mm
Mosaic, un switch, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Les Atouts de l'article:
Switch 10/100 base T Mosaic non manageable, alimentation 230V~ - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
6 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
6 ports en face avant + 1 connecteur RJ45 latéral pour câblage et réalisation du test lien - Repérage de 1 à 6 de chaque port et porte-repère pour identification du switch
Connexion sans outil - S'installe dans tous les supports de profondeur 40mm minimum
Conforme aux normes IEEE 802-3 (Ethernet) et EN 50.081/82-2 (exigences CEM)
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).