Legrand - Module de charge USB 2400mA typeA Niloe - finition Pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970795212
Réf. Sonepar
00001079521
Réf. Fournisseur
664794
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
encastré
couleur
blanc
type de chargeur USB
AA
tension de fonctionnement
220...250 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
9003
largeur d'appareil
76 mm
hauteur d'appareil
76 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
traitement antibactérien
Non
Chargeur double USB 2,4A Type-A Niloé, livré avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Niloé - modules de charge USB et chargeur à induction- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier
Module de charge 2 USB 2,4 A - Type-A- Conforme à la directive IEC 62684-2011-01- Permet le chargement de Powerbank, de tablettes, smartphones, MP3, MP4 rapidement- Libère un puits de prises- Consommation en veille inférieur à 0,07 W classe II Tbts- S'installe dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini.- Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T- Livrée sans cordon- A équiper de plaques- 230 V - 5 V= 2,4 A - Type-A - Blanc