Legrand - Boîte de dérivation Appareillage saillie complet - blanc - 086057


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP2X
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060860578
Réf. Sonepar
00001086057
Réf. Fournisseur
086057
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
saillie
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
borne à vis
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
30.1 mm
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation, ou sortie de câbles - Appareillage saillie complet Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm² Equipée d'un serre-câble Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.