Legrand - BT SOL H GRISE 18M CV MOQUETTE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
largeur dimension extérieure - 269 mm
longueur dimension extérieure - 269 mm
numéro RAL - 7031
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060896119
Réf. Sonepar
00001089611
Réf. Fournisseur
089611
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle
carré
largeur dimension extérieure
269 mm
longueur dimension extérieure
269 mm
numéro RAL
7031
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
252 mm
largeur dimension d'encastrement
252 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
75 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
10 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Non
diamètre externe
0 mm
Legrand - Boîte de sol 75-105mm à équiper -18 modules -couvercle pour revêtement -gris