Legrand - Vis longues pour prises de sols - accessoire - 089709

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • taille de fil (M..) - 2.9

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 34.5 mm

  • système à vis - Torx

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060897093

Réf. Sonepar

00001089709

Réf. Fournisseur

089709

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

autre

taille de fil (M..):

2.9

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

34.5 mm

système à vis:

Torx

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée:

Oui

diamètre de tête:

6 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine pour prise de sol (permet d'équiper 5 prises de sol)

Les Atouts de l'article:

Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine Permet d'équiper 5 prises de sol