Legrand - Prise saillie Green'up Access véhicule électrique Modes 1/2 IP66 IK08 16A 230V - 090471


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard - autre
technique de raccordement - raccordement à vis
indice de protection (IP) - autre
courant nominal max. - 16 A
modèle - prise de charge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060904715
Réf. Sonepar
00001090471
Réf. Fournisseur
090471
Réf. Commerciale
Legrand
standard:
autre
technique de raccordement:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
autre
courant nominal max.:
16 A
modèle:
prise de charge
avec actionneur de verrouillage:
Non
avec verrouillage d'accès:
Non
largeur:
180 mm
hauteur:
147.5 mm
profondeur:
76 mm
tension nominale:
250 V
type de courant:
CA monophasé
nombre de contacts de communication:
3
longueur du conduit fixe:
50 m
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
6...6 mm²
Les Atouts de l'article:
Prise Green'up Access avec volet monophasée 230V IP66 - IK08 - 16A - 230V - 16A VE - Livrée avec boîtier saillie équipé d'un presse-étoupe ISO20 et patère Dimensions (hors PE) :- hauteur 98mm- largeur 98mm- profondeur 70mm Raccordement à vis à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5mm² (1 ligne par borne) avec protection par :- disjoncteurs différentiels dédiés référence 410754 ou 410856- 20A- courbe C- 30mA- typeF (ex Hpi) ou interrupteur différentiel 30mA- typeF (ex Hpi) + disjoncteur 20A- courbe C Convient pour une installation dans les lieux de vie type maison individuelle Certifiée NF, conforme aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1
Les Atouts de la gamme:
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).