Legrand - Fiche extra-plate mâle sans terre - 16A - sortie latérale - blister - noir - 093984

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
modèle - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060939847
Réf. Sonepar
00001093984
Réf. Fournisseur
093984
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
type de contact de protection:
rond
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble latérale. Câble 2 x 1,5 mm² maxi. Serre-câble à vis. Pour alimentation d’appareils classe II. Livrée dans blister. Fiche avec terre 16 A Noir