Legrand - Carillon 230V - fixation en saillie - IP20 - 094284

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060942847

Réf. Sonepar

00001094284

Réf. Fournisseur

094284

Réf. Commerciale

Legrand

volume:

80 dB

mode de pose:

saillie

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

batterie incorporée:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

Carillon alimentation 230V~ 80dB à 1m - 95x61x33mm fixation en saillie - à associer à un bouton poussoir à l'intérieur

Les Atouts de l'article:

Alimentation 230 V~ - direct 50/60 Hz. Niveau sonore : 80 dB à 1 m. Produit livré sans bouton poussoir. Il fonctionne avec bouton-poussoir Réf : 0 416 45/46 sans lampe, Dimensions : 95 x 61 x 33 mm Niveau sonore : 80dB à 1m IP20 IK04