Legrand - Pack Ecocompteur modulaire standard 110-230V 3 modules + 3 tores 60A + ecran
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 0 A
tension nominale (Un) N-L - 110...230 V
modèle - transformateur de mesure
fréquence - 50...60 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970951397
Réf. Sonepar
00001095139
Réf. Fournisseur
412011
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
0 A
tension nominale (Un) N-L
110...230 V
modèle
transformateur de mesure
fréquence
50...60 Hz
type de pôle
monophasé
sortie d'impulsion
optique
type d'affichage
numérique
mode de pose
montage en saillie
largeur en nombre de modules
3
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
indice de protection (IP)
IP30
Legrand - Pack Ecocompteur modulaire standard 110V~ à 230V~ 3 modules + 3 tores fermés 60A + écran 1,6pouces Espace Evolution