Legrand - Support box opérateur ADSL/fibre avec 1x2P+T + 4 cordons de liaison box/coffret - 413149


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - plastique 
- qualité du matériau - ABS 
- largeur - 250 mm 
- hauteur - 375 mm 
- profondeur - 90 mm 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3414970964090
Réf. Sonepar
00001096409
Réf. Fournisseur
413149
Marque
Legrand
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
largeur:
250 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
90 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
autre
finition de la surface:
autre
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Support box opérateur ADSL/Fibre équipé de :- 1 prise 2P+T- 4 cordons de liaison box/coffret Compatible avec les coffrets multimédia Optimum, Triple Play, Double Play et Basique
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.