Legrand - THERMOSTAT CONNECTE ENCASTRE ELIOT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 5...40 °C
couleur - blanc
protocole de communication - autre
type d'alimentation électrique - 230 V
exécution horloge - numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971464667
Réf. Sonepar
00001097644
Réf. Fournisseur
049036
Réf. Commerciale
Legrand
plage de mesure
5...40 °C
couleur
blanc
protocole de communication
autre
type d'alimentation électrique
230 V
exécution horloge
numérique
tension max. contacts
240 V
charge de contact max.
5 A
indice de protection (IP)
autre
largeur
126 mm
profondeur
12.6 mm
hauteur
87 mm
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
1200 W
Legrand - Thermostat connecté SMARTHER pour montage encastré 1 sortie