Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 ISO25 RAL9011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 30...38 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
35 unité(s)
EAN
3245060979652
Réf. Sonepar
00001097965
Réf. Fournisseur
097965
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
30...38 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
50
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
60 mm
dimension du profil
58 mm
dimension angulaire hexagonale
33 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
gris
numéro RAL
7001
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
modèle
droit
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
blindé
Oui
Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO25 noir RAL9011 capacité de serrage Ø12mm à Ø18mm - conforme à la norme EN50262
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique - ISO25 - Noir
IP68 - Noir RAL9011
Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 12mm - Capacité de serrage diamètre maximum 18mm
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Conforme à la norme EN 50262