Legrand - Commande sans fil inter volet roulant connecte Celiane with Netatmo -graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 0 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971014978
Réf. Sonepar
00001101497
Réf. Fournisseur
064897
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
saillie
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
0 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
2
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Non
courant de commutation résistif
0 A
nombre max. de sorties de store vénitien
0
fonction commutation
Oui
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP41
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
Commande sans fils pour contrôler 1 ou plusieurs commandes filaires pour volet roulant Céliane with Netatmo - livrée complète avec fixations autocollantes, support, enjoliveur graphite et plaque de finition Tungstène
Les Atouts de l'article:
Commande sans fil pour volet roulant Céliane with Netatmo
Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque - Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.