Legrand - Commande sans fil interrupteur volet roulant connecte dooxie with Netatmo -blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 0 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971044241
Réf. Sonepar
00001104424
Réf. Fournisseur
600087
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
saillie
nombre d'entrées
0
Puissance de coupure max.
0 W
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Non
courant de commutation résistif
0 A
nombre max. de sorties de store vénitien
0
fonction commutation
Oui
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP41
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
Commande sans fils pour contrôler 1 ou plusieurs commandes filaires pour volet roulant dooxie with Netatmo - livrée complète avec fixations autocollantes, support, enjoliveur et plaque de finition blanc
Les Atouts de l'article:
Commande sans fil pour volet roulant dooxie with Netatmo
Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
Livrée complète avec plaque
Blanc
Les Atouts de la gamme:
dooxie with Netatmo : le design de dooxie™, en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.