Legrand - Pack de demarrage dooxie with Netatmo prise Control + 1 Depart-Arrivee - alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
modèle - interface multiple
mode de pose - encastré
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971044524
Réf. Sonepar
00001104452
Réf. Fournisseur
600770
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
Zigbee
modèle
interface multiple
mode de pose
encastré
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Non
possibilité de mise à jour
Oui
type de tension
AC
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Oui
serveur Web
Non
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP41
Pack de démarrage dooxie with Netatmo avec 1 prise de courant encastrée et connectée avec passerelle + 1 commande sans fils Départ/Arrivée - livré complet avec supports, protection de chantier, enjoliveurs et plaques effet aluminium
Les Atouts de l'article:
Pack de démarrage dooxie with Netatmo composé de : - 1 prise Control encastrée et connectée - 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée
Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum - Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
Commande générale sans fil Départ/Arrivée : scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
Livré complet avec plaque et protection de chantier - Alu
Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
Les Atouts de la gamme:
dooxie with Netatmo : le design de dooxie™, en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.