Legrand - Pack 3 prises de courant connectees dooxie with Netatmo - alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Oui
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971044845
Réf. Sonepar
00001104484
Réf. Fournisseur
600798
Réf. Commerciale
Legrand
mode boutons
Oui
mode commutation
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
adapté à un variateur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté pour interrupteur
Non
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
module/platine
Non
alimentation en courant
230 V CA
avec codeur radio
Non
avec contact à poussoir radio
Oui
nombre de relais
1
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation à griffes/vis
numéro RAL (équivalent)
7040
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
fréquence radio
2400 MHz
modulation
FM
système Rollingcode
Oui
nombre de commandes
2
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Pack de 3 prises de courant connectées dooxie with Netatmo 16A 3680W avec fonction mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications - livrées avec support, protection de chantier, enjoliveur et plaque finition effet aluminium
Les Atouts de l'article:
Pack de 3 prises connectée dooxie with Netatmo 16A 3680W (protégées contre les surcharges)
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée
Livrée complète avec plaque et protection de chantier - Alu
Les Atouts de la gamme:
dooxie with Netatmo : le design de dooxie™, en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.