Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Onduleur tour Keor SP line interactive - 4x2P+T + USB 2000VA 1200W - 310194

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Onduleur tour Keor SP line interactive - 4x2P+T + USB 2000VA 1200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 2000 VA

  • puissance effective de sortie - 1200 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 2

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971232112

Réf. Sonepar

00001123211

Réf. Fournisseur

310194

Marque

Legrand

puissance apparente de sortie:

2000 VA

puissance effective de sortie:

1200 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

2

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

2

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

173 mm

largeur:

148 mm

profondeur:

380 mm

poids:

11.8 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

170...280 V

type de construction:

appareil indépendant

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

97 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

207...253 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

49...61 Hz

Onduleur tour monophasé Keor SP line interactive avec 2 prises 2P+T + 2 prises IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits - 2000VA 1200W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB et RS232

Les Atouts de l'article:

Onduleur monophasé Keor SP composé de 2 prises IEC et 2 prises 2P+T avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits Puissance :- nominale : 2000VA- active : 1200W Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur Autonomie : 5 minutes à 30 minutes

Les Atouts de la gamme:

Keor SP, une gamme d'onduleur pour les applications de bureau et informatiques de 600VA à 2000VA. Un régulateur de tension automatique (AVR) intégré garantit un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Une protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection thermique est assurée, cet onduleur au design innovant avec sa barre LED d'état permet de l'intégrer facilement dans tous les locaux.