Legrand - Recepteur mulifonctions radio 2 circuits 2500 W MyHOME Play - etanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245065738605
Réf. Sonepar
00001573860
Réf. Fournisseur
573860
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
saillie
nombre max. de sorties de commutation
2
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
2500 W
adapté à une charge C
Oui
tension de fonctionnement normale
100...240 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Oui
possibilité d'extension modulaire
Non
Récepteurs radio multifonctions étanches- Alimentation 230 V~, phase-neutre - 2 circuits 2500 W ou 2 sorties contact sec NO/NF
Les Atouts de l'article:
MyHOME® Play - interrupteurs récepteurs pour lumières - Pour commander 1 ou 2 circuits reliés à ses bornes ou délivrer 1 ou 2 contacts secs (ex : pour automatisme de portail)- 3 modes de fonctionnement différents : minuterie, interrupteur, télérupteur - Sa fonction récepteur lui permet d'être commandé par des commandes radio (émetteurs) de type commande simple ou double radio, commande 4 scénarios, détecteur IR, télécommande
Récepteurs radio multifonctions étanches- Pour commander 1 ou 2 circuits reliés à ses bornes ou délivrer 1 ou 2 contacts secs (ex : pour automatisme de portail)- 3 modes de fonctionnement différents : minuterie, interrupteur, télérupteur- Sa fonction récepteur lui permet d'être commandé par des commandes radio (émetteurs) de type commande simple ou double radio, commande 4 scénarios, détecteur IR, télécommande- Alimentation 230 V~, phase-neutre - 2 circuits 2500 W ou 2 sorties contact sec NO/NF
Les Atouts de la gamme:
My HOME Play : l’offre domotique sans fil pour rendre la maison connectée. Une offre idéale pour piloter sa maison en toute simplicité. L’interrupteur intelligent qui centralise les fonctions. En phase avec les besoins de confort et d’innovation des particuliers, l’offre My HOME Play permet de centraliser plusieurs fonctions en local grâce à ses interrupteurs intelligents liés entre eux via un système radio : éclairage, volets roulants, prises. L’infrastructure n’est plus seulement électrique mais devient numérique. L’offre permet ainsi de créer des scénarii en associant plusieurs actions en même temps. En un seul appui sur l’inter-scénario le particulier peut mettre toute sa maison en sommeil quand il part : extinction des lumières, fermetures des volets etc….