fin de vie
Legrand - Va-et-vient 10AX et poussoir 6A NO-NF 250V Niloe - finition Pur

Legrand - Va-et-vient 10AX et poussoir 6A NO-NF 250V Niloe - finition Pur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage 2 - va-et-vient

  • nombre total de prises - 0

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

  • nombre de prises commutables - 0

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245066647098

Réf. Sonepar

00001664709

Réf. Fournisseur

664709

Réf. Commerciale

Legrand

garnissage 2

va-et-vient

nombre total de prises

0

type de commande

bascule/bouton

mode de pose

encastré

nombre de prises commutables

0

sens de montage

horizontal

type de fixation

fixation à griffes/vis

avec éclairage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

largeur d'appareil

75.8 mm

hauteur d'appareil

75.8 mm

profondeur d'appareil

34 mm

Va-et-vient 10AX et poussoir 6A NO-NF 250V~ Niloé fixation à vis, livré avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Niloé - poussoirs- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports- A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoires griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier