Legrand - Prise television Niloe simple etoile blindee - finition Pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
couvercle - plaque centrale
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245066647517
Réf. Sonepar
00001664751
Réf. Fournisseur
664751
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
1 dB
nombre de sorties
1
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1.5 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...2400 MHz
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
75.8 mm
hauteur d'appareil
75.8 mm
profondeur d'appareil
32.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Prise TV simple mâle Ø9,52mm étoile Niloé fixation à vis, livrée avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Niloé - prises télévision- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports. A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoires griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97. Livrés avec coques de protection de chantier- Prises télévision : prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition- Prises étoile blindées Classe A, compatible 4 G Lte. Câble coaxial 17 VATC recommandé- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme- Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2- Faible atténuation TV-SAT inférieur à 1 dB- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"- TV : 5-68 et 120 - 862 MHz. R : 87,5 - 108 MHz. Sat : 950 - 2400 MHz