Legrand - Cadre saillie 1 poste Niloe - finition Pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245066647982
Réf. Sonepar
00001664798
Réf. Fournisseur
664798
Réf. Commerciale
Legrand
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
forme
carré
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
largeur d'appareil
88.5 mm
hauteur d'appareil
88.5 mm
profondeur d'appareil
40 mm
Cadre saillie 1 poste Niloé finition blanc Pur - idéal pour rénovation
Les Atouts de l'article:
Niloé - cadres saillie, accessoires
Cadres saillie- Utilisables indifféremment en horizontal ou vertical- Entrée DL PLUS 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm 40 x 20 mm et tube Ø20- Reçoivent les mécanismes composablesCadre saillie 1 poste - Dimensions : 88,5 x 88,5 mm- Hauteur 40 mm