Legrand - Lot de 100 plaques 1 poste Niloe - emballage special chantier - Pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 100
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245066650098
Réf. Sonepar
00001665009
Réf. Fournisseur
665009
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités
100
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
100
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
86 mm
hauteur
86 mm
profondeur
10 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
Plaque 1 poste - Pur- Lot spécial chantier- Emballage par 100 plaques
Les Atouts de l'article:
Niloé - plaques
Les Atouts de la gamme:
NS