Legrand - Detecteur pour minuterie 2 fils Niloe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 12 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 0.5 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245066651194
Réf. Sonepar
00001665119
Réf. Fournisseur
665119
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
12 min
angle de détection horizontal
120...120 °
Puissance de coupure max.
0.5 W
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
47...63 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
5 s
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
température
-5...45 °C
courant de démarrage max.
0.5 A
courant de veille
0.5 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
75 mm
hauteur
75 mm
profondeur
51 mm
profondeur d'encastrement
35 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvements infrarouge pour minuterie câblage 2 fils sans Neutre Niloé, portée 8m sur 120°, livré avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
S'installe en lieu et place d’un poussoir
Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1000 lux
Détection par infrarouge- Distance de détection : 8 m- Angle de détection 120°
Ecodétecteur pour minuterie - S’associe à une minuterie électronique modulaire