Schneider Electric - Zelio Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110162905
Réf. Sonepar
00002016290
Réf. Fournisseur
RHN412B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur
33 mm
hauteur
43 mm
profondeur
54 mm
Zelio Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 24VDC
Les atouts de l'article:
Ce relais embrochable Zelio RHN dispose de 4 contacts inverseurs F/O standards, instantanés.
Il peut être alimenté en 24V CC.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.
Il pèse 0,09 kg et ses dimensions sont de 33 mm de large, 43 mm de haut, 54 mm de profondeur.