Schneider Electric - Zelio Relay - relais instantane - 48Vca-cc - 4OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110162929
Réf. Sonepar
00002016292
Réf. Fournisseur
RHN412E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
48...48 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
avec contacts à guidage forcé
Oui
type de contact de commutation
autre
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur
33 mm
hauteur
43 mm
profondeur
54 mm
Zelio Relay - relais instantane - 48Vca-cc - 4OF
Les atouts de l'article:
Ce relais embrochable Zelio RHN dispose de 4 contacts inverseurs F/O standards, instantanés.
Il peut être alimenté en 48V CC.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.
Il pèse 0,09 kg et ses dimensions sont de 33 mm de large, 43 mm de haut, 54 mm de profondeur.